RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853154

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853154
Rubix:170000000535617
EAN:3660338093289
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853154

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 853154


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialepolimero
Lunghezza33 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
2,41 IVA esclusa
/ Unità
2,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione