RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859753

RACCORDO A T INTERMEDIO DI RIDUZIONE CENTRALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859753
Rubix:170000000537931
EAN:3660338147302
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859753

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859753


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza55,8 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
7,12 IVA esclusa
/ Unità
8,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione