Riferimenti
ITV Pneumatik:200506
Rubix:160000000068180
Produttore:B200506

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO 12-12-12 B200506
Sistema a pressione con morsetto elastico in acciaio inossidabile
Montaggio del tubo con un solo movimento
Per tubi in vari materiali (PU, PA)
Piccola scala e peso ridotto
O-ring senza silicone
O-ring nel canale di tenuta - per superfici ruvide
Struttura modulare e flessibile
Presa esagonale per un facile montaggio
Montaggio del tubo con un solo movimento
Per tubi in vari materiali (PU, PA)
Piccola scala e peso ridotto
O-ring senza silicone
O-ring nel canale di tenuta - per superfici ruvide
Struttura modulare e flessibile
Presa esagonale per un facile montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 12 |
|---|---|
| Materiale | turcon t40 |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 12 |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
