RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853174

RACCORDO A GOMITO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853174
Rubix:170000000535634
EAN:3660338093456
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853174

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853174


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza29,3 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 212
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
€ 6,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione