RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840761

Raccordo a T NSF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:840761
Rubix:170000000534066
EAN:3660338061264
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840761

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialeottone placcato al nichel per uso alimentare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 840761


Tee uguale
Collegare 3 tubi dello stesso diametro

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialeottone placcato al nichel per uso alimentare
Lunghezza34 mm
Temperatura minima-15 °C
Coloreargento
Connessione 24
Temperatura massima200 °C
Pressione di esercizio20 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
5,14 IVA esclusa
/ Unità
6,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione