Riferimenti
SMC:KQ2P-06
Rubix:999180300036719
Produttore:00001251
EAN:3618036052909

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO ISTANTANEO 00001251 (10) KQ2P-06
SMC lancia una nuova gamma di raccordi migliorati: la serie KQ2. Con oltre 50 corpi, la nuova serie KQ2 offre soluzioni altamente flessibili. Ora include la serie KJ di raccordi in miniatura. L'inserimento e la sigillatura di un tubo richiedono ora fino al 30% in meno di forza e offrono il 20% in meno di resistenza per la rimozione, consentendo un accoppiamento più rapido e semplice. La nuova serie KQ2 si caratterizza anche per le sue dimensioni ridotte - larghezza e altezza fino al 23% - consentendo di ottenere raccordi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. Sono disponibili due materiali di filettatura in ottone o ottone e nichel e due tipi di giunti per connessioni ripetute e per non contaminare la guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettature M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri da Ø2 mm per applicazioni a bassa velocità e fino a Ø16 mm per applicazioni ad alta velocità.
Punti di forza
Quick assembly/disassembly.
Applicazioni
For vacuum and compressed air. Also suitable for water.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x35x8 mm |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Connessione 1 | 6 |
| Materiale | c3604;pbt;pp |
| Lunghezza | 8 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Colore | bianco |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione