00984486-ARTICOLO KQ2U12-16A

Raccordi KQ2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2U12-16A
Rubix:999221025048419
Produttore:00984486
EAN:3618036045796
00984486-ARTICOLO KQ2U12-16A

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialec3604; pbt; pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00984486-ARTICOLO KQ2U12-16A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2U, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a "Y" di riduzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso77 g
Connessione 112
Materialec3604; pbt; pp
Lunghezza37 mm
Temperatura minima-5 °C
Connessione 216
Temperatura massima60 °C
18,37 IVA esclusa
/ Unità
22,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione