RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853356
PASSAPARETE DRITTO INTERMEDIO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:853356
Rubix:170000000535768
EAN:3660338095047

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853356
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 3 |
|---|---|
| Materiale | polimero |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 3 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 3 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione