RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859752

RACCORDO A T INTERMEDIO DI RIDUZIONE CENTRALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859752
Rubix:170000000537930
EAN:3660338147296
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859752

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859752


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza44,9 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica8 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
5,32 IVA esclusa
/ Unità
6,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione