Riferimenti
ITV Pneumatik:200501
Rubix:160000000068175
Produttore:B200501


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 4 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato (corpo), acciaio inossidabile (morsetto), nbr (guarnizione) |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO 4-4-4 B200501
Sistema a pressione con morsetto elastico in acciaio inossidabile
Montaggio del tubo con un solo movimento
Per tubi in vari materiali (PU, PA)
Piccola scala e peso ridotto
O-ring senza silicone
O-ring nel canale di tenuta - per superfici ruvide
Struttura modulare e flessibile
Presa esagonale per un facile montaggio
Montaggio del tubo con un solo movimento
Per tubi in vari materiali (PU, PA)
Piccola scala e peso ridotto
O-ring senza silicone
O-ring nel canale di tenuta - per superfici ruvide
Struttura modulare e flessibile
Presa esagonale per un facile montaggio
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 4 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato (corpo), acciaio inossidabile (morsetto), nbr (guarnizione) |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di fluido | 10l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore