130608-CONNETTORE A INNESTO QS-12-8

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-12-8
Rubix:160000000581158
Produttore:130608
EAN:4052568023669
130608-CONNETTORE A INNESTO QS-12-8

Riepilogo info tecniche

Connessione 112 mm
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 130608-CONNETTORE A INNESTO QS-12-8


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)135x55x40 mm
Peso15,91 g
Connessione 112 mm
Materialepbt (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Temperatura minima-10 °C
Connessione 28 mm
Temperatura massima80 °C
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
5,82 IVA esclusa
/ Unità
7,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione