RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853190

RACCORDO A Y INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853190
Rubix:170000000535647
EAN:3660338093586
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853190

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853190


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza52,6 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 212
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
9,05 IVA esclusa
/ Unità
11,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione