MANOMETRO 867651
Manometro in glicerina-cassa inox-attacco radiale
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:867651
Rubix:999180200040377
EAN:3660338216046

Documenti
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 867651
Manometri con alloggiamento in inox e tubo di Bourdon in ottone
Raccordo 1/4"
Diametro 63 mm
La glicerina permette di frenare l'ago in uso dinamico
Raccordo 1/4"
Diametro 63 mm
La glicerina permette di frenare l'ago in uso dinamico
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|---|
| Materiale | inox |
| Lunghezza | 29 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | g1/4 b |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Pressione di esercizio | 250 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 63 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione