RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 884276

Raccordo intermedio a t

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:884276
Rubix:999200605001602
EAN:3660338377075
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 884276

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialerubino in acciaio inox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 884276


Tee per il collegamento di 3 tubi identici in diametri

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialerubino in acciaio inox
Lunghezza39 mm
Temperatura minima-15 °C
Coloreargento
Connessione 26
Temperatura massima200 °C
Pressione di esercizio20 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
44,96 IVA esclusa
/ Unità
54,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione