00986847-ARTICOLO KQ2R11-13A

KQ2R, Riduttore plug-in one-touch

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:KQ2R11-13A
Rubix:999221025048744
Produttore:KQ2R11-13A
EAN:3618036052374
00986847-ARTICOLO KQ2R11-13A

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/2 in
Materialec3604, pbt, pp
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00986847-ARTICOLO KQ2R11-13A


Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2R, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto di riduzione

Punti di forza

Montaggio/smontaggio rapido.

Applicazioni

Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32 g
Connessione 11/2 in
Materialec3604, pbt, pp
Lunghezza39,5 mm
Temperatura minima-5 °C
Colorebianco
Connessione 215,4 mm
Temperatura massima60 °C
Tipo di fluidoaria;acqua
Diametro esterno del tubo 2 metrica15,4 mm
7,82 IVA esclusa
/ Unità
9,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione