RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 858822

RACCORDO A T INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:858822
Rubix:170000000537137
EAN:3660338138928
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 858822

Riepilogo info tecniche

Connessione 116
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 858822


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 116
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza32,5 mm
Connessione 216
Diametro esterno del tubo metrica16 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica16 mm
15,77 IVA esclusa
/ Unità
19,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione