Riferimenti
Camozzi:3033 1/8
Rubix:170000000469907
Produttore:50-3033-0056


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | g1/8 |
|---|---|
| Materiale | alluminio anodizzato |
Dettagli del prodotto : 50-3033-0056 3033 1/8
50-3033-0056 3033 1/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/8 |
|---|---|
| Materiale | alluminio anodizzato |
| Lunghezza | 25 mm |
| Connessione 2 | blocco di distribuzione 4 vie (con fori di fissaggio) |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Pressione di esercizio | 80 bar |
| Tipo di fluido | aria compressa o altri fluidi a bassa pressione |
| Codice doganale | 76090000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione