RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 883908
Raccordo dritto uguale o con riduzione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:840813
Mecaline:883908
Rubix:999191000050358
EAN:3660338373091


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 12 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 883908
Giunzioni uguali e diseguali
Per collegare 2 tubi di diametro uguale o diverso
Per collegare 2 tubi di diametro uguale o diverso
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 12 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Lunghezza | 39,5 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 12 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 15 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione