RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853364

RACCORDO A Y INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853364
Rubix:170000000535774
EAN:3660338095108
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853364

Riepilogo info tecniche

Connessione 13
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853364


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 13
Materialecorpo in polimero h
Temperatura minima-20 °C
Connessione 23
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica3 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica3 mm
2,33 IVA esclusa
/ Unità
2,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione