RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853186

RACCORDO A Y INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853186
Rubix:170000000535643
EAN:3660338093548
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853186

Riepilogo info tecniche

Connessione 14
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853186


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 14
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza35,5 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica4 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
3,60 IVA esclusa
/ Unità
4,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione