186095-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-4

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G1/8-4
Rubix:160000000587674
Produttore:186095
EAN:4052568039141
186095-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-4

Riepilogo info tecniche

Connessione 1g 1/8 in
Materialeottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186095-RACCORDO A INNESTO QS-G1/8-4


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)90x40x10 mm
Peso9,93 g
Connessione 1g 1/8 in
Materialeottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (acciaio); acciaio inossidabile ad alta lega (griffa di fermo del tubo)
Temperatura minima-10 °C
Connessione 24 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 1,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione