Riferimenti
SMC:KQ2U04-00A
Rubix:999180300036171
Produttore:00976484
EAN:3618036047035

Documenti
Dettagli del prodotto : 00976484-RACCORDO ISTANTANEO KQ2U04-00A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2U*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a "Y"
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 4 mm |
| Materiale | c3604 ; pbt ; pp |
| Lunghezza | 8,4 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Connessione 2 | 8,2 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione