Riferimenti
SMC:KQ2H09-00A
Rubix:999220223019578
Produttore:KQ2H09-00A
EAN:3618036063028

Documenti
Dettagli del prodotto : 00986519-RACCORDO DIRITTO , TUBO D 5/16 KQ2H09-00A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2H*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio diritto
Punti di forza
Accetta tubi in nylon e uretano
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente i tubi senza danneggiarli.
Applicabile sia per applicazioni a vuoto che a pressione positiva
Il collare di sgancio consente di rimuovere facilmente i tubi senza danneggiarli.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 5/16 in |
| Materiale | c3604, pbt, pp |
| Lunghezza | 29,4 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Colore | bianco |
| Connessione 2 | 13,2 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di fluido | aria;acqua |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 13,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione