00981662-RACCORDO INTERMEDIO A Y , TUBO D 12 KQ2U12-00A
Raccordi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KQ2U12-00A
Rubix:999220521016016
Produttore:00981662
EAN:3618036045901

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 12 mm |
|---|---|
| Materiale | c3604, pbt, pp, 303 acciaio inossidabile (corpo);c3604, 303 acciaio inossidabile (perno);304 acciaio inossidabile (mandrino, guida);pom (pulsante di rilascio);nbr (guarnizione, o-ring);304 acciaio inossidabile, nbr (guarnizione) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00981662-RACCORDO INTERMEDIO A Y , TUBO D 12 KQ2U12-00A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubo applicabile da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Gamma di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2U*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a "Y"
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 19 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 mm |
| Materiale | c3604, pbt, pp, 303 acciaio inossidabile (corpo);c3604, 303 acciaio inossidabile (perno);304 acciaio inossidabile (mandrino, guida);pom (pulsante di rilascio);nbr (guarnizione, o-ring);304 acciaio inossidabile, nbr (guarnizione) |
| Lunghezza | 37 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Connessione 2 | 18,5 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione