RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859759

RACCORDO A T INTERMEDIO DI RIDUZIONE CENTRALE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859759
Rubix:170000000537937
EAN:3660338147364
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859759

Riepilogo info tecniche

Connessione 116
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 859759


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 116
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza65 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 212
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica16 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
19,21 IVA esclusa
/ Unità
23,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione