RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883898
Raccordo a Y
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:883898
Rubix:999191000050367
EAN:3660338373008


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 883898
Collegare 3 tubi di diametro identico
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 8 |
|---|---|
| Materiale | ottone placcato al nichel |
| Lunghezza | 44 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | 8 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 15 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione