TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 859008

Tappo in poliammide

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859008
Rubix:170000000537305
EAN:3660338140600
TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 859008

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepoliammide
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 859008


Destinato a chiudere il passaggio del fluido su qualsiasi accoppiamento con un tappo

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialepoliammide
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
0,66 IVA esclusa
/ Unità
0,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione