END PLUG, SERIES QR1, VERSION RBS, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2123206000
Adesivo istantaneo 408
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:2123206000
Rubix:999180700023944
Produttore:2123206000


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | polibutilene tereftalato (pbt) |
Dettagli del prodotto : END PLUG, SERIES QR1, VERSION RBS, PNEUMATIC PORTS EXTERNAL D. 06MM 2123206000
Loctite 408 adesivo istantaneo a bassa fioritura e basso odore capillare 20g
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | polibutilene tereftalato (pbt) |
| Lunghezza | 32 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Paese d'origine | KR |
| Codice doganale | 73072980 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione