RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 858826
RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI RIDUZIONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:858826
Rubix:170000000537141
EAN:3660338138966

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 858826
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa
858826 12-6 Corpo in metallo
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 12 |
|---|---|
| Materiale | polimero |
| Lunghezza | 46,4 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione