00976004-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T04-00A
Serie di raccordi con un solo tocco KQ2
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KQ2T04-00A
Rubix:999180300036170
Produttore:KQ2T04-00A
EAN:3618036049923

Documenti
Dettagli del prodotto : 00976004-RACCORDO ISTANTANEO KQ2T04-00A
SMC investe continuamente in ricerca e sviluppo per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei prodotti, oltre a sviluppare nuove innovazioni per promuovere il risparmio energetico e offrire vantaggi competitivi ai clienti. Un buon esempio è il nuovo raccordo KQ2, per uso generico, che richiede fino al 30% di forza in meno per inserire e sigillare un tubo e il 20% di resistenza in meno per la sua rimozione. Questo rende i raccordi ancora più veloci e facili da assemblare, con conseguente riduzione dei costi di manodopera. Oltre alle soluzioni compatte e leggere della gamma esistente, la nuova serie KQ2 offre ulteriori dimensioni ridotte per spazi ristretti che offrono al 23% in meno di larghezza e fino al 24% in altezza, rendendo i raccordi complessivi più leggeri del 57% rispetto ai modelli precedenti. La serie KQ2 è inoltre dotata di due tipi di materiali per filettature: ottone e ottone nichelato e due tipi di guarnizioni, con sigillante o con guarnizione, che consentono di ripetere le tubazioni e prevenire la contaminazione nel caso della guarnizione. Inoltre, la serie KQ2 offre diversi tipi di filettatura M, R, NPT, UNF e Uni, oltre a una gamma completa di diametri da Ø2 mm che possono ora offrire un risparmio d'aria in applicazioni a basso flusso e fino a Ø16 mm per migliorare i tempi di ciclo in applicazioni ad alto flusso.
KQ2T*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a "T"
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 4 |
| Materiale | c3604;pbt;pp |
| Lunghezza | 31 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di fluido | aria;acqua |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione