MANOMETRO 853509

Manometro in glicerina-cassa inox-attacco radiale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853509
Rubix:170000000535861
EAN:3660338096006
MANOMETRO 853509

Riepilogo info tecniche

Connessione 11/4
Materialeinox
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 853509


Manometri con alloggiamento in inox e tubo di Bourdon in ottone
Raccordo 1/4"
Diametro 63 mm
La glicerina permette di frenare l'ago in uso dinamico

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 11/4
Materialeinox
Lunghezza29 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Temperatura massima100 °C
Pressione di esercizio6 bar
Diametro esterno del tubo metrica63 mm
18,83 IVA esclusa
/ Unità
22,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione