Riferimenti
Camozzi:7540 6
Rubix:170000000471309
Produttore:7540 6

Dettagli del prodotto : 54-7540-0600 7540 6
Materiali : corpo in tecnopolimero, inserto in ottone, morsetto in ottone nichelato, guarnizione toroidale in NBR Raccordo : Gas cilindrico ISO-228 ( BSP ) Pressione : min. - 0,9 bar, max. 16 bar ( vedere tubo ) Tubo utilizzato : PA 6, 11, 12 - PE - PU Diametro : ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16. Fluido : Aria compressa ( per qualsiasi altro fluido, consultare i nostri tecnici ) Temperatura : -20° - 60°C ( vedere le caratteristiche del tubo utilizzato )
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 6 |
|---|---|
| Materiale | tecnopolimero |
| Lunghezza | 37 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 6 |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 6 mm |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
