UNEQUAL CONNECTOR 6MM X 8MM 3106 06 08

Legris Raccordo Pneumatico a Innesto LF3000

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:3106 06 08
Rubix:160000001717666
Produttore:3106 06 08
EAN:0820099215617
UNEQUAL CONNECTOR 6MM X 8MM 3106 06 08

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepolimero tecnico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : UNEQUAL CONNECTOR 6MM X 8MM 3106 06 08


La gamma di raccordi pneumatici LF 3000®, con la sua ampia varietà di forme e configurazioni, consente di trovare il connettore perfetto per soddisfare le proprie esigenze e pertanto ottimizzare l'utilizzo dell'apparecchiatura.
Il raccordo a innesto è il modo più intuitivo per collegare tubi a un raccordo al fine di creare una rete di distribuzione dei fluidi. Grazie alla sua facilità di montaggio, versatilità e durata eccezionale, il raccordo a innesto contribuisce a migliorare l’efficienza della macchina.
Applicazioni: Robotica, Automotive, Pneumatica, Tessile, Imballaggio, Vuoto
Materiale corpo: Polimero tecnico
Marchio: Parker, Legris
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: tubo da 6 mm
Dimensione attacco 1: 6 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Tubo
Collegamento 2 Dimensione: tubo da 8 mm O.D.
Collegamento 2 Dimensione: 8 mm (O.D.)
Tipo di collegamento 2: Tubo
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Aria (aria compressa), altri fluidi: Si prega di consultarci
Materiale dell'anello di tenuta: Acciaio inox
Dimensione del foro: n/a
Tipo di foro: n/a
Industria: Apparecchiature per la produzione industriale, lavorazione industriale, lavorazione dei prodotti chimici, elettronica, semiconduttori, produzione di energia, energie rinnovabili, trasporti, macchine fuoristrada
Temperatura massima di esercizio: 80
Temperatura minima di esercizio: -20
Serie di prodotti: LF 3000®
Stile del prodotto: Raccordi a pressione
Stile del prodotto: Raccordi a pressione
Tipo di prodotto: Raccordi a pressione pneumatici - LF 3000®
Quantità per scatola: 10
Materiale della guarnizione: NBR
Forma: Dritto
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas
Pressione di vuoto: 755
Peso: 0,005

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Peso imballaggio63 g
Connessione 16
Materialepolimero tecnico
Lunghezza38 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 28
Temperatura massima80 °C
60 mm
60 mm
Codice doganale73079980
4,61 IVA esclusa
/ Unità
5,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione