Riferimenti
Camozzi:3033 1/4
Rubix:170000000469908
Produttore:3033 1/4


Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | g1/4 (bsp) |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-3033-0057 3033 1/4
50-3033-0057 3033 1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | g1/4 (bsp) |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Lunghezza | 32 mm |
| Colore | argento |
| Connessione 2 | g1/4 (bsp) |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Pressione di esercizio | 80 bar |
| Tipo di fluido | aria compressa e altri fluidi a bassa pressione |
| Codice doganale | 76090000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione