00983631-RACCORDO ISTANTANEO KQ2R06-04A
KQ2R, Riduttore plug-in one-touch
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KQ2R06-04A
Rubix:999200300023711
Produttore:KQ2R06-04A
EAN:3618036052626

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | outer-ø 6 mm tube (plug-in) |
|---|---|
| Materiale | c3604; pbt; pp |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983631-RACCORDO ISTANTANEO KQ2R06-04A
Raccordo one-touch, materiale PBT per uso generale
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
Tubi applicabili da Ø 2 a Ø 16
Filettature, dimensioni: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI da M3 a 1/2
Campo di pressione di esercizio: da -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: da -5 a 60 °C, acqua: da 0 a 40 °C
Con sigillante.
KQ2R, raccordo istantaneo colore bianco - Innesto di riduzione
Punti di forza
Montaggio/smontaggio rapido.
Applicazioni
Per vuoto e aria compressa. Adatto anche all'acqua.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Connessione 1 | outer-ø 6 mm tube (plug-in) |
| Materiale | c3604; pbt; pp |
| Lunghezza | 33,6 mm |
| Temperatura minima | -5 °C |
| Colore | bianco |
| Connessione 2 | 4 mm o.d. tube (plug-in) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione di esercizio | 10 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 6 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione