RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853171

RACCORDO A GOMITO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853171
Rubix:170000000535631
EAN:3660338093425
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853171

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA L 853171


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza18,8 mm
Temperatura minima-20 °C
Colorenero
Connessione 26
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica6 mm
3,41 IVA esclusa
/ Unità
4,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione