RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853163

PASSAPARETE DRITTO INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853163
Rubix:170000000535625
EAN:3660338093364
RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853163

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO PASSAPARETE AD INNESTO RAPIDO 853163


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 Kpa

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialepolimero
Lunghezza41,8 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
8,54 IVA esclusa
/ Unità
10,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione