Riferimenti
Camozzi:6590 10
Rubix:170000000470422
Produttore:6590 10

Dettagli del prodotto : 50-6590-1000 6590 10
50-6590-1000 6590 10
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | m18x1 |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
| Lunghezza | 4,15 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 10 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Tipo di fluido | aria compressa |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 10 mm |
| Codice doganale | 74122000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore