RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 858818

RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:858818
Rubix:170000000537133
EAN:3660338138881
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 858818

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialepolimero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 858818


Raccordo di riduzione diritto per tubo da 12 mm - 10 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialepolimero
Lunghezza44,2 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 212
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica12 mm
2,60 IVA esclusa
/ Unità
3,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione