RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 858820
RACCORDO A GOMITO 90° CON CODOLO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:858820
Rubix:170000000537135
EAN:3660338138904

Documenti
Dettagli del prodotto : RACCORDO DI RIDUZIONE AD INNESTO RAPIDO 858820
Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 10 |
|---|---|
| Materiale | corpo in polimero h |
| Lunghezza | 51 mm |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Connessione 2 | 10 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione di esercizio | 16 bar |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Diametro esterno del tubo 2 metrica | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione