RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853183

RACCORDO A T INTERMEDIO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853183
Rubix:170000000535641
EAN:3660338093524
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853183

Riepilogo info tecniche

Connessione 110
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA T 853183


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20°C a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 110
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza27,9 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica10 mm
7,03 IVA esclusa
/ Unità
8,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione