Riferimenti
Festo:QS-12
Rubix:160000000582425
Produttore:153035
EAN:4052568031381

Documenti
Dettagli del prodotto : 153035-CONNETTORE QS-12
Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 110x100x25 mm |
|---|---|
| Peso | 22,25 g |
| Connessione 1 | 12 |
| Materiale | pbt |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Connessione 2 | 12 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro esterno del tubo metrica | 12 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39174000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione