RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853194

RACCORDO A Y INTERMEDIO DI RIDUZIONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853194
Rubix:170000000535650
EAN:3660338093616
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853194

Riepilogo info tecniche

Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - FORMA Y 853194


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H.

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 18
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza48,4 mm
Temperatura minima-20 °C
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio15 bar
Diametro esterno del tubo metrica10 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica8 mm
8,64 IVA esclusa
/ Unità
10,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione