TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 853208

Tappo ad innesto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:853208
Rubix:170000000535662
EAN:3660338093739
TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 853208

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialecorpo in polimero h
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TAPPO PER RACCORDO AD INNESTO RAPIDO 853208


Pressione: 15 bar
Temperatura di utilizzo: da -20 a +80°C
Vuoto industriale: -100 kpa
Corpo in polimero H

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 112
Materialecorpo in polimero h
Lunghezza44 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio10 bar
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
1,90 IVA esclusa
/ Unità
2,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione