CONNETTORE A SPINA, SERIE QR1, ESECUZIONE RSR, ATTACCHI ARIA COMPRESSA D. ESTERNO 06MM, SECONDO ATTA R412005060

Serie QR1-S standard

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:R412005060
Rubix:160000000692141
Produttore:R412005060
EAN:3661475980593
CONNETTORE A SPINA, SERIE QR1, ESECUZIONE RSR, ATTACCHI ARIA COMPRESSA D. ESTERNO 06MM, SECONDO ATTA R412005060

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CONNETTORE A SPINA, SERIE QR1, ESECUZIONE RSR, ATTACCHI ARIA COMPRESSA D. ESTERNO 06MM, SECONDO ATTA R412005060


Raccordi ad innesto, Serie QR1-S standard
QR1-S-RSR-DA06-DA04

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialepolibutilene tereftalato (pbt)
Lunghezza34,9 mm
Temperatura minima0 °C
Connessione 24
Temperatura massima60 °C
Pressione di esercizio10 bar
Tipo di fluidoaria compressa
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
Codice doganale73072980
€ 5,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione