Riferimenti
Festo:QS-G1/4-10
Rubix:160000000587680
Produttore:186101
EAN:4052568004965

Riepilogo info tecniche
| Connessione 1 | g 1/4 in |
|---|---|
| Materiale | ottone nichelato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186101-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-10
Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 90x80x20 mm |
|---|---|
| Peso | 22,5 g |
| Connessione 1 | g 1/4 in |
| Materiale | ottone nichelato |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Connessione 2 | 10 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione