Riferimenti
Festo:QS-1/4-10
Rubix:160000000582397
Produttore:153007
EAN:4052568031169

Documenti
Dettagli del prodotto : 153007-RACCORDO A INNESTO QS-1/4-10
Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1
153007-RACCORDO A INNESTO QS-1/4-10
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | r 1/4 |
|---|---|
| Materiale | ottone |
| Temperatura minima | 10 °C |
| Connessione 2 | 10 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro esterno del tubo metrica | 10 mm |
| Codice doganale | 84813099 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione