153040-CONNETTORE QS-12-10

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-12-10
Rubix:160000000582430
Produttore:153040
EAN:4052568011017
153040-CONNETTORE QS-12-10

Riepilogo info tecniche

Connessione 112
Materialepbt
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153040-CONNETTORE QS-12-10


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21,2 g
Connessione 112
Materialepbt
Temperatura minima-10 °C
Connessione 210
Temperatura massima80 °C
Diametro esterno del tubo metrica12 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale39174000
4,09 IVA esclusa
/ Unità
4,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione