RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 883903

Raccordo dritto uguale o con riduzione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:883903
Rubix:999191000050363
EAN:3660338373046
RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 883903

Riepilogo info tecniche

Connessione 16
Materialeottone placcato al nichel
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO DI UNIONE AD INNESTO RAPIDO - DRITTO 883903


Giunzioni uguali e diseguali
Per collegare 2 tubi di diametro uguale o diverso

Informazioni tecniche


Attributi
Connessione 16
Materialeottone placcato al nichel
Lunghezza34 mm
Temperatura minima-20 °C
Coloreargento
Connessione 24
Temperatura massima80 °C
Pressione di esercizio16 bar
Diametro esterno del tubo metrica6 mm
Diametro esterno del tubo 2 metrica4 mm
2,98 IVA esclusa
/ Unità
3,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore