Riferimenti
Festo:QS-8-4
Rubix:160000000581156
Produttore:130606
EAN:4052568023645

Documenti
Dettagli del prodotto : 130606-CONNETTORE A INNESTO QS-8-4
Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-1/2-10 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=6,7 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,26 g |
|---|---|
| Connessione 1 | 8 |
| Materiale | pbt |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Connessione 2 | 4 |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Diametro esterno del tubo metrica | 8 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione